Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlossriegel,m.flachem Griff,gerade,m.Schlaufe,disp.,Platte LxB120x44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlossriegel,m.flachem Griff,gerade,m.Schlaufe,disp.,Platte LxB120x44mm
Schlossriegel,m.flachem Griff,gerade,m.Schlaufe,disp.,Platte LxB120x44mm
Schlossriegel,m.flachem Griff,gerade,m.Schlaufe,disp.,Platte LxB120x44mm
Artikel-Nr.:
     C709-116767
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     116767
EAN/GTIN:
     4004338116767
Suchbegriffe:
Schloss-Türriegel
schloss-türriegel 12 x 4,5 cm
schloss türriegel
Schlossriegel mit flachem Griff, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Ausführung: gerade, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 120 mm, Plattenbreite: 44 mm, Schieberbreite: 16 mm, Schließblechbreite: 13 mm, Schließblechlänge: 45 mm, Anzahl Löcher: 6 / 2, Loch: Ø5 / Ø4 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß e 1 Bedeutung:
Schließblechlänge
Maß e 1:
45 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schließblechbreite
Maß d 1:
13 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Schieberbreite
Maß c 1:
16 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß b 1:
44 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß a 1:
120 mm
Loch-Ø 2:
4 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.165 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Ausschub 1:
33 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
11676 7
Anzahl Löcher 2:
2
Anzahl Löcher 1:
6
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.