Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlossriegel,m.flachem Griff,gerade,m.Schlaufe,disp.,Platte LxB200x64mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlossriegel,m.flachem Griff,gerade,m.Schlaufe,disp.,Platte LxB200x64mm
Schlossriegel,m.flachem Griff,gerade,m.Schlaufe,disp.,Platte LxB200x64mm
Schlossriegel,m.flachem Griff,gerade,m.Schlaufe,disp.,Platte LxB200x64mm
Artikel-Nr.:
     C709-116798
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     116798
EAN/GTIN:
     4004338116798
Suchbegriffe:
Schieberiegel
Schubriegel
Schloss-Türriegel
Türsicherungsriegel
Schlossriegel mit flachem Griff, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Ausführung: gerade, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 200 mm, Plattenbreite: 64 mm, Schieberbreite: 25 mm, Schließblechbreite: 20 mm, Schließblechlänge: 73 mm, Anzahl Löcher: 6 / 2, Loch: Ø5,5 / Ø4,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß e 1 Bedeutung:
Schließblechlänge
Maß e 1:
73 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schließblechbreite
Maß d 1:
20 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Schieberbreite
Maß c 1:
25 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß b 1:
64 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß a 1:
200 mm
Loch-Ø 2:
4.5 mm
Loch-Ø 1:
5.5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.380 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Ausschub 1:
65 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
11679 8
Anzahl Löcher 2:
2
Anzahl Löcher 1:
6
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.