Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlossriegel,m.flachem Griff,gerade,m.Schlaufe,Edelstahl,Platte LxB120x45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlossriegel,m.flachem Griff,gerade,m.Schlaufe,Edelstahl,Platte LxB120x45mm
Schlossriegel,m.flachem Griff,gerade,m.Schlaufe,Edelstahl,Platte LxB120x45mm
Schlossriegel,m.flachem Griff,gerade,m.Schlaufe,Edelstahl,Platte LxB120x45mm
Artikel-Nr.:
     C709-116910
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     116910
EAN/GTIN:
     4004338116910
Suchbegriffe:
Schieberiegel
Schubriegel
Schloss-Türriegel
Türsicherungsriegel
Schlossriegel mit flachem Griff, mit versenkten Schraublöchern, Material: Edelstahl, Ausführung: gerade, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 120 mm, Plattenbreite: 45 mm, Schieberbreite: 16 mm, Schließblechbreite: 10 mm, Schließblechlänge: 46 mm, Ausschub: 34 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø3,8 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß e 1 Bedeutung:
Schließblechlänge
Maß e 1:
46 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schließblechbreite
Maß d 1:
10 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Schieberbreite
Maß c 1:
16 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß b 1:
45 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß a 1:
120 mm
Loch-Ø 1:
3.8 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.175 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Ausschub 1:
34 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
11691 0
Anzahl Löcher 1:
8
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.