Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalltür-Rollen-Schlossriegel,m.fl.Griff,gerade,m.Schlaufe,disp.,Platte200x80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalltür-Rollen-Schlossriegel,m.fl.Griff,gerade,m.Schlaufe,disp.,Platte200x80mm
Stalltür-Rollen-Schlossriegel,m.fl.Griff,gerade,m.Schlaufe,disp.,Platte200x80mm
Stalltür-Rollen-Schlossriegel,m.fl.Griff,gerade,m.Schlaufe,disp.,Platte200x80mm
Artikel-Nr.:
     C709-118815
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     118815
EAN/GTIN:
     4004338118815
Suchbegriffe:
Rollenriegel
Rollenschloßriegel
Rollenstiftriegel
Schloss-Türriegel
Stalltür-Rollen-Schlossriegel mit flachem Griff, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Ausführung: gerade, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 200 mm, Plattenbreite: 80 mm, Schieberbreite: 30 mm, Schlaufenbreite: 26 mm, Schlaufenlänge: 86 mm, Stiftlänge: 123 mm, Anzahl Löcher: 10, Loch: Ø5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
Polen
Stiftlänge:
123 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Maß e 1 Bedeutung:
Schlaufenlänge
Maß e 1:
86 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schlaufenbreite
Maß d 1:
26 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Schieberbreite
Maß c 1:
30 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß b 1:
80 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß a 1:
200 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
1.1 kg
Ausschub 1:
47 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
11881 5
Anzahl Löcher 1:
10
Weitere Suchbegriffe: rollenriegel gah, rollenriegel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.