Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grendelriegel,m.Knopf,o.Feder,m.Schlaufe,disp.,LxB33x35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grendelriegel,m.Knopf,o.Feder,m.Schlaufe,disp.,LxB33x35mm
Grendelriegel,m.Knopf,o.Feder,m.Schlaufe,disp.,LxB33x35mm
Grendelriegel,m.Knopf,o.Feder,m.Schlaufe,disp.,LxB33x35mm
Grendelriegel,m.Knopf,o.Feder,m.Schlaufe,disp.,LxB33x35mm
Artikel-Nr.:
     C709-123352
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     123352
EAN/GTIN:
     4004338123352
Suchbegriffe:
Bolzenriegel
Gendelriegel
Grendelriegel
bolzenriegel
Grendelriegel mit Knopfgriff, ohne Feder, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 33 mm, Plattenbreite: 35 mm, Bolzen-Ø: 7 mm, Schlaufenbreite: 10 mm, Schlaufenlänge: 37 mm, Gesamtlänge: 50 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø3,8 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß f 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
Maß f 1:
50 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Schlaufenlänge
Maß e 1:
37 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schlaufenbreite
Maß d 1:
10 mm
Maß c-Ø Bedeutung:
Bolzen-Ø
Maß c-Ø:
7 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß b 1:
35 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß a 1:
33 mm
Loch-Ø 1:
3.8 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.037 kg
Ausschub 1:
16 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
12335 2
Anzahl Löcher 1:
6
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.