Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grendelriegel,m.Knopf,o.Feder,m.Schlaufe,disp.,LxB100x30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grendelriegel,m.Knopf,o.Feder,m.Schlaufe,disp.,LxB100x30mm
Grendelriegel,m.Knopf,o.Feder,m.Schlaufe,disp.,LxB100x30mm
Grendelriegel,m.Knopf,o.Feder,m.Schlaufe,disp.,LxB100x30mm
Artikel-Nr.:
     C709-124083
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     124083
EAN/GTIN:
     4004338124083
Suchbegriffe:
Bolzenriegel
Gendelriegel
Grendelriegel
Schieberiegel
Grendelriegel mit Knopfgriff, mit versenkten Schraublöchern, ohne Feder, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 100 mm, Plattenbreite: 30 mm, Bolzen-Ø: 8 mm, Schlaufenbreite: 27 mm, Schlaufenlänge: 30 mm, Anzahl Löcher: 7, Loch: Ø4,4 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß e 1 Bedeutung:
Schlaufenlänge
Maß e 1:
30 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schlaufenbreite
Maß d 1:
27 mm
Maß c-Ø Bedeutung:
Bolzen-Ø
Maß c-Ø:
8 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß b 1:
30 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß a 1:
100 mm
Loch-Ø 1:
4.4 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.082 kg
Ausschub 1:
22 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
12408 3
Anzahl Löcher 1:
7
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.