Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenriegel, mit befestigter Schlaufe, feuervz, Platte LxB160x70 mm,Ges.-L210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzenriegel, mit befestigter Schlaufe, feuervz, Platte LxB160x70 mm,Ges.-L210mm
Bolzenriegel, mit befestigter Schlaufe, feuervz, Platte LxB160x70 mm,Ges.-L210mm
Bolzenriegel, mit befestigter Schlaufe, feuervz, Platte LxB160x70 mm,Ges.-L210mm
Artikel-Nr.:
     C709-124359
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     124359
EAN/GTIN:
     4004338124359
Suchbegriffe:
Bolzenriegel
Gendelriegel
Grendelriegel
bolzenriegel
Bolzenriegel mit rundem Griff, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 160 mm, Plattenbreite: 70 mm, Bolzen-Ø: 16 mm, Schlaufenbreite: 20 mm, Schlaufenlänge: 58 mm, Gesamtlänge: 210 mm, Ausschub: 49 mm, Anzahl Löcher: 6 / 2, Loch: Ø5,5 / Ø5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß f 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
Maß f 1:
210 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Schlaufenlänge
Maß e 1:
58 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schlaufenbreite
Maß d 1:
20 mm
Maß c-Ø Bedeutung:
Bolzen-Ø
Maß c-Ø:
16 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß b 1:
70 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß a 1:
160 mm
Loch-Ø 2:
5 mm
Loch-Ø 1:
5.5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.54 kg
Ausschub 1:
49 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
12435 9
Anzahl Löcher 2:
2
Anzahl Löcher 1:
6
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
124366
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.