Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen-Stangenriegel, mit befestigter Schlaufe, disp., Bolzen Ø18, Länge 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzen-Stangenriegel, mit befestigter Schlaufe, disp., Bolzen Ø18, Länge 400mm
Bolzen-Stangenriegel, mit befestigter Schlaufe, disp., Bolzen Ø18, Länge 400mm
Bolzen-Stangenriegel, mit befestigter Schlaufe, disp., Bolzen Ø18, Länge 400mm
Artikel-Nr.:
     C709-124656
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     124656
EAN/GTIN:
     4004338124656
Suchbegriffe:
Bolzenriegel
Gendelriegel
Grendelriegel
bolzenriegel feuerverzinkt
Bolzen-Stangenriegel, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, mit befestigter Schlaufe, Länge: 400 mm, Plattenlänge: 160 mm, Plattenbreite: 52 mm, Bolzen-Ø: 18 mm, Schlaufenbreite: 30 mm, Schlaufenlänge: 57 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß f 1 Bedeutung:
Schlaufenlänge
Maß f 1:
57 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Schlaufenbreite
Maß e 1:
30 mm
Maß d-Ø Bedeutung:
Bolzen-Ø
Maß d-Ø:
18 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß c 1:
52 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß b 1:
160 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
400 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
1.2 kg
Ausschub 1:
120 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
12465 6
Anzahl Löcher 1:
8
Weitere Suchbegriffe: bolzenriegel, bolzenriegel gah
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.