Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenriegel, mit loser Schlaufe, disp., Platte LxB 80x36 mm,Ges.-L110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzenriegel, mit loser Schlaufe, disp., Platte LxB 80x36 mm,Ges.-L110mm
Bolzenriegel, mit loser Schlaufe, disp., Platte LxB 80x36 mm,Ges.-L110mm
Bolzenriegel, mit loser Schlaufe, disp., Platte LxB 80x36 mm,Ges.-L110mm
Artikel-Nr.:
     C709-127763
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     127763
EAN/GTIN:
     4004338127763
Suchbegriffe:
Bolzenriegel
Gendelriegel
Grendelriegel
bolzenriegel feuerverzinkt
Bolzenriegel mit rundem Griff, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 80 mm, Plattenbreite: 36 mm, Bolzen-Ø: 10 mm, Schlaufenbreite: 20 mm, Schlaufenlänge: 41 mm, Gesamtlänge: 110 mm, Anzahl Löcher: 4 / 2, Loch: Ø5,5 / Ø4 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß f 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
Maß f 1:
110 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Schlaufenlänge
Maß e 1:
41 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schlaufenbreite
Maß d 1:
20 mm
Maß c-Ø Bedeutung:
Bolzen-Ø
Maß c-Ø:
10 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß b 1:
36 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß a 1:
80 mm
Loch-Ø 2:
4 mm
Loch-Ø 1:
5.5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.16 kg
Ausschub 1:
29 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
12776 3
Anzahl Löcher 2:
2
Anzahl Löcher 1:
4
Weitere Suchbegriffe: bolzenriegel, bolzenriegel gah
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.