Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenriegel, mit loser Schlaufe, disp., Platte LxB 160x60mm,Ges.-L210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzenriegel, mit loser Schlaufe, disp., Platte LxB 160x60mm,Ges.-L210mm
Bolzenriegel, mit loser Schlaufe, disp., Platte LxB 160x60mm,Ges.-L210mm
Bolzenriegel, mit loser Schlaufe, disp., Platte LxB 160x60mm,Ges.-L210mm
Artikel-Nr.:
     C709-128166
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     128166
EAN/GTIN:
     4004338128166
Suchbegriffe:
Bolzenriegel
Gendelriegel
Grendelriegel
Schieberiegel
Bolzenriegel mit rundem Griff, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 160 mm, Plattenbreite: 60 mm, Bolzen-Ø: 16 mm, Schlaufenbreite: 25 mm, Schlaufenlänge: 60 mm, Gesamtlänge: 210 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø5,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß f 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
Maß f 1:
210 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Schlaufenlänge
Maß e 1:
60 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schlaufenbreite
Maß d 1:
25 mm
Maß c-Ø Bedeutung:
Bolzen-Ø
Maß c-Ø:
16 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß b 1:
60 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß a 1:
160 mm
Loch-Ø 1:
5.5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.65 kg
Ausschub 1:
50 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
12816 6
Anzahl Löcher 1:
8
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.