Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grendelriegel,m. Messing-Knopf,o.Feder,m.Schlaufe,disp.,LxB40x75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grendelriegel,m. Messing-Knopf,o.Feder,m.Schlaufe,disp.,LxB40x75mm
Grendelriegel,m. Messing-Knopf,o.Feder,m.Schlaufe,disp.,LxB40x75mm
Grendelriegel,m. Messing-Knopf,o.Feder,m.Schlaufe,disp.,LxB40x75mm
Artikel-Nr.:
     C709-128944
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     128944
EAN/GTIN:
     4004338128944
Suchbegriffe:
Bolzenriegel
Gendelriegel
Grendelriegel
Riegelschlaufe
Grendelriegel mit Messing-Knopf, mit Feder, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 40 mm, Plattenbreite: 75 mm, Bolzen-Ø: 9 mm, Schlaufenbreite: 13 mm, Schlaufenlänge: 52 mm, Gesamtlänge: 60 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø4,2 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß f 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
Maß f 1:
60 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Schlaufenlänge
Maß e 1:
52 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schlaufenbreite
Maß d 1:
13 mm
Maß c-Ø Bedeutung:
Bolzen-Ø
Maß c-Ø:
9 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß b 1:
75 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß a 1:
40 mm
Loch-Ø 1:
4.2 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.09 kg
Ausschub 1:
20 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
12894 4
Anzahl Löcher 1:
8
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.