Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen-Schlossriegel,m.befest.Schlaufe,disp.,Platte LxB 99x68 mm,Ges.-L140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzen-Schlossriegel,m.befest.Schlaufe,disp.,Platte LxB 99x68 mm,Ges.-L140mm
Bolzen-Schlossriegel,m.befest.Schlaufe,disp.,Platte LxB 99x68 mm,Ges.-L140mm
Bolzen-Schlossriegel,m.befest.Schlaufe,disp.,Platte LxB 99x68 mm,Ges.-L140mm
Artikel-Nr.:
     C709-129026
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     129026
EAN/GTIN:
     4004338129026
Suchbegriffe:
Bolzenriegel
Gendelriegel
Grendelriegel
Schloss-Türriegel
Bolzen-Schlossriegel mit rundem Griff, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 99 mm, Plattenbreite: 68 mm, Bolzen-Ø: 15 mm, Schlaufenbreite: 20 mm, Schlaufenlänge: 58 mm, Gesamtlänge: 140 mm, Anzahl Löcher: 4 / 2 / 2, Loch: Ø4,4 / Ø5 / 5 x 5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß f 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
Maß f 1:
140 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Schlaufenlänge
Maß e 1:
58 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schlaufenbreite
Maß d 1:
20 mm
Maß c-Ø Bedeutung:
Bolzen-Ø
Maß c-Ø:
15 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß b 1:
68 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß a 1:
99 mm
Loch Länge 3:
5 mm
Loch Breite 3:
5 mm
Loch-Ø 2:
5 mm
Loch-Ø 1:
4.4 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.376 kg
Ausschub 1:
56 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
12902 6
Anzahl Löcher 3:
2
Anzahl Löcher 2:
2
Anzahl Löcher 1:
4
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.