Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bett-Aufstehhilfe,Griff ALU,weiß,Länge Griff:450-550mm,Tiefe:550mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bett-Aufstehhilfe,Griff ALU,weiß,Länge Griff:450-550mm,Tiefe:550mm
Bett-Aufstehhilfe,Griff ALU,weiß,Länge Griff:450-550mm,Tiefe:550mm
Bett-Aufstehhilfe,Griff ALU,weiß,Länge Griff:450-550mm,Tiefe:550mm
Bett-Aufstehhilfe,Griff ALU,weiß,Länge Griff:450-550mm,Tiefe:550mm
Artikel-Nr.:
     C709-140496
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     140496
EAN/GTIN:
     4004338140496
Suchbegriffe:
Aufstehhilfe Bett
Bettgriff
aufstehhilfe bett
Bett-Aufstehhilfe, Material: Griff: Aluminium, Halter: Stahl roh, Farbe: weiß kunststoffbeschichtet, Breite: 310 mm, Tiefe: 550 mm, min. Griffhöhe: 450 mm, max. Griffhöhe: 550 mm, Belastung max.: 65 kg
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
China
Tiefe 1:
550 mm
sperrig für Paketdienst:
J
min. Griffhöhe:
450 mm
max. Griffhöhe:
550 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
2.010 kg
Breite 1:
310 mm
Belastung max.:
65 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
14049 6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 33,42*
€ 39,77
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 33,25*
€ 39,57
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 27,87*
€ 33,17
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 26,28*
€ 31,27
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 26,05*
€ 31,00
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 23,08*
€ 27,47
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.