Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strumpfanziehhilfe,Außens.Frottee,weiß,Innens.Nylon,blau,Bänder:720mm,verp.à1St.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Strumpfanziehhilfe,Außens.Frottee,weiß,Innens.Nylon,blau,Bänder:720mm,verp.à1St.
Strumpfanziehhilfe,Außens.Frottee,weiß,Innens.Nylon,blau,Bänder:720mm,verp.à1St.
Strumpfanziehhilfe,Außens.Frottee,weiß,Innens.Nylon,blau,Bänder:720mm,verp.à1St.
Strumpfanziehhilfe,Außens.Frottee,weiß,Innens.Nylon,blau,Bänder:720mm,verp.à1St.
Strumpfanziehhilfe,Außens.Frottee,weiß,Innens.Nylon,blau,Bänder:720mm,verp.à1St.
Strumpfanziehhilfe,Außens.Frottee,weiß,Innens.Nylon,blau,Bänder:720mm,verp.à1St.
Strumpfanziehhilfe,Außens.Frottee,weiß,Innens.Nylon,blau,Bänder:720mm,verp.à1St.
Artikel-Nr.:
     C709-140649
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     140649
EAN/GTIN:
     4004338140649
Suchbegriffe:
Nylonband
Anzieher Kompressionsstrümpfe
Anzieher Strümpfe
Anziehhilfe Kompressionsstrümpfe
Strumpfanziehhilfe, Material: Außenseite Frottee, Farbe: weiß, Innenseite Nylon, Farbe: blau, Länge Zugbänder: 720 mm, Länge Strumpfschale: 230 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39269097900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Lagerhaltung:
J
Länge Zugbänder:
720 mm
Länge Strumpfschale:
230 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.183 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
14064 9
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 11,79*
€ 14,03
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 11,39*
€ 13,55
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 9,68*
€ 11,52
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.