Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbarer Spazierstock,verstellbar,Stock:ALU,Griff Holz,schwarz,verpackt à 1St


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Faltbarer Spazierstock,verstellbar,Stock:ALU,Griff Holz,schwarz,verpackt à 1St
Faltbarer Spazierstock,verstellbar,Stock:ALU,Griff Holz,schwarz,verpackt à 1St
Faltbarer Spazierstock,verstellbar,Stock:ALU,Griff Holz,schwarz,verpackt à 1St
Faltbarer Spazierstock,verstellbar,Stock:ALU,Griff Holz,schwarz,verpackt à 1St
Faltbarer Spazierstock,verstellbar,Stock:ALU,Griff Holz,schwarz,verpackt à 1St
Faltbarer Spazierstock,verstellbar,Stock:ALU,Griff Holz,schwarz,verpackt à 1St
Faltbarer Spazierstock,verstellbar,Stock:ALU,Griff Holz,schwarz,verpackt à 1St
Faltbarer Spazierstock,verstellbar,Stock:ALU,Griff Holz,schwarz,verpackt à 1St
Artikel-Nr.:
     C709-140717
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     140717
EAN/GTIN:
     4004338140717
Suchbegriffe:
Damenstock
Gehstock
Herrenstock
Krankenstock
Faltbarer Spazierstock, verstellbar, Material: Stock: Aluminium, Griff: Holz, Farbe: schwarz, verstellbar von: 840 - 940, Länge gefaltet: 290 mm, Rohr-Ø: 19 mm, Belastung max.: 110 kg, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
66020000900
verstellbar von:
840 - 940 mm
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Rohr-Ø:
19 mm
Lagerhaltung:
J
Länge gefaltet:
290 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.518 kg
Belastung max.:
110 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
14071 7
Weitere Suchbegriffe: gehstock holz, gehstock
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 22,57*
€ 26,86
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 21,61*
€ 25,72
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 18,11*
€ 21,55
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 15,55*
€ 18,50
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 15,14*
€ 18,02
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 15,13*
€ 18,00
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 15,12*
€ 17,99
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 11,91*
€ 14,17
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.