| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C709-202811 Herst.-Nr.: 202811 EAN/GTIN: 4004338202811 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zaun-Riegelbeschlag, für Pfosten und Palisaden Ø100 mm, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Gesamtlänge: 200 mm, Gesamtbreite: 70 mm, Materialstärke: 2,50 mm, Anzahl Löcher: 4 / 1, Loch: Ø11 / Ø5 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zolltarif-Nr.: | 83024190000 | Ursprungsland: | Deutschland | sperrig für Paketdienst: | J | Materialstärke: | 2.5 mm | Maß b 1 Bedeutung: | Gesamtbreite | Maß b 1: | 70 mm | Maß a 1 Bedeutung: | Gesamtlänge | Maß a 1: | 200 mm | Loch-Ø 2: | 5 mm | Loch-Ø 1: | 11 mm | Lagerhaltung: | J | Gewicht pro PE (kg): | 0.3 kg | Befestigungsart: | zum Aufschrauben | Artikel-Nr. mit Leerzeichen: | 20281 1 | Anzahl Löcher 2: | 1 | Anzahl Löcher 1: | 4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |