Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Pfostenträger,fvz, zEinbet.,lichte Breite 116mm,Gesamthöhe 600mm,Stärke 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-Pfostenträger,fvz, zEinbet.,lichte Breite 116mm,Gesamthöhe 600mm,Stärke 5mm
H-Pfostenträger,fvz, zEinbet.,lichte Breite 116mm,Gesamthöhe 600mm,Stärke 5mm
H-Pfostenträger,fvz, zEinbet.,lichte Breite 116mm,Gesamthöhe 600mm,Stärke 5mm
Artikel-Nr.:
     C709-203931
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     203931
EAN/GTIN:
     4004338203931
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger h-form
Statisch geeignet für hohe Flecht- und Sichtschutzzäune und für Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle.
H-Pfostenträger, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-10/0210, lichte Breite: 116 mm, Höhe: 300 mm, Gesamthöhe: 600 mm, Tiefe: 60 mm, Materialstärke: 5,00 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø11 mm
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-10/0210
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
5 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß d 1:
60 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamthöhe
Maß c 1:
600 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
300 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß a 1:
116 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
3.650 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
20393 1
Anzahl Löcher 1:
4
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.