Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sturmhaken, mit Öse, blau verzinkt, z.Einschrauben, Länge 120 mm, Haken Ø4 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sturmhaken, mit Öse, blau verzinkt, z.Einschrauben, Länge 120 mm, Haken Ø4 mm
Sturmhaken, mit Öse, blau verzinkt, z.Einschrauben, Länge 120 mm, Haken Ø4 mm
Sturmhaken, mit Öse, blau verzinkt, z.Einschrauben, Länge 120 mm, Haken Ø4 mm
Artikel-Nr.:
     C709-204457
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     204457
EAN/GTIN:
     4004338204457
Suchbegriffe:
Sturmhaken
gah alberts sturmhaken
sturmhaken
sturmhaken 120 mm
Sturmhaken, mit Ösen, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, zum Einschrauben, Länge: 120 mm, Haken-Ø: 4 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b-Ø Bedeutung:
Haken-Ø
Maß b-Ø:
4 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
120 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.032 kg
Befestigungsart:
zum Einschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
20445 7
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,736*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,9736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,836*
€ 16,46484
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,756*
€ 16,36964
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,066*
€ 15,54854
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,546*
€ 14,92974
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,026*
€ 14,31094
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,736*
€ 11,58584
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.