Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger,verd.Holzbefestigung,feuerverzinkt,z.Einbetonieren,Gesamthöhe400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenträger,verd.Holzbefestigung,feuerverzinkt,z.Einbetonieren,Gesamthöhe400mm
Pfostenträger,verd.Holzbefestigung,feuerverzinkt,z.Einbetonieren,Gesamthöhe400mm
Pfostenträger,verd.Holzbefestigung,feuerverzinkt,z.Einbetonieren,Gesamthöhe400mm
Artikel-Nr.:
     C709-208028
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     208028
EAN/GTIN:
     4004338208028
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche
Statisch geeignet für Jäger-, Latten- und Bohlenzäune bis 1500 mm Höhe. Für Flechtzäune nur zu verwenden, wenn über Wandanschlüsse oder Winkelkonstruktionen ein Verbund hergestellt wird.
Pfostenträger für verdeckte Holzbefestigung, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-10/0210, Gesamthöhe: 400 mm, Länge Schraube: 140 mm, Rohr-Ø: 42 mm, Platten-Ø: 70 mm
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-10/0210
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d-Ø Bedeutung:
Platten-Ø
Maß d-Ø:
70 mm
Maß c-Ø Bedeutung:
Rohr-Ø
Maß c-Ø:
42 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Länge Schraube
Maß b 1:
140 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Gesamthöhe
Maß a 1:
400 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
1.525 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
20802 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.