Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

209230


Menge:  Packung  
Produktinformationen
209230
209230
209230
Artikel-Nr.:
     C709-209230
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     209230
EAN/GTIN:
     4004338209230
Suchbegriffe:
Sturmhaken
sturmhaken 400mm
sturmhaken
gah alberts sturmhaken
Hook and eye, with eyes, Material: raw steel, Surface: galvanised, thick-film passivated, for screwing in, Length: 400 mm, Hook dia.: 6 mm
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
83024110000
Dimension b Ø meaning:
Hook dia.
Dimension b-Ø:
6 mm
Dimension a 1 meaning:
Length
Dimension a 1:
400 mm
Weight per UQ (kg):
0.135 kg
Article no. with space:
20923 0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,936*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,8936* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,386*
€ 76,61934
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,656*
€ 75,75064
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,536*
€ 72,03784
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,746*
€ 69,90774
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,516*
€ 68,44404
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,936*
€ 58,23384
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.