Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartentorfalle,f.schmale Rahmenhölzer,disp.,Platten Breite120mm,Höhe50mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gartentorfalle,f.schmale Rahmenhölzer,disp.,Platten Breite120mm,Höhe50mm
Gartentorfalle,f.schmale Rahmenhölzer,disp.,Platten Breite120mm,Höhe50mm
Gartentorfalle,f.schmale Rahmenhölzer,disp.,Platten Breite120mm,Höhe50mm
Artikel-Nr.:
     C709-209551
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     209551
EAN/GTIN:
     4004338209551
Suchbegriffe:
Gartentorfalle
gartentorfalle gah
gartentorfalle
Gartentorfalle, speziell für schmale Rahmenhölzer, mit versenkten Schraublöchern, mit Klinkhaken, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Plattenlänge: 120 mm, Plattenbreite: 50 mm, Anzahl Löcher: 2 / 4, Loch: Ø5,5 / Ø6,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß b 1:
50 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß a 1:
120 mm
Loch-Ø 2:
6.5 mm
Loch-Ø 1:
5.5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.529 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
20955 1
Anzahl Löcher 2:
4
Anzahl Löcher 1:
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,1893* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,7965*
€ 66,39784
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,3765*
€ 64,70804
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,9965*
€ 61,87584
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,9365*
€ 59,42444
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,4765*
€ 57,68704
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 48,36*
€ 57,5484
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,78*
€ 48,5282
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.