Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartentorfalle, feuerverzinkt, Platten Breite 80 mm, Höhe 55 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gartentorfalle, feuerverzinkt, Platten Breite 80 mm, Höhe 55 mm
Gartentorfalle, feuerverzinkt, Platten Breite 80 mm, Höhe 55 mm
Gartentorfalle, feuerverzinkt, Platten Breite 80 mm, Höhe 55 mm
Artikel-Nr.:
     C709-210120
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     210120
EAN/GTIN:
     4004338210120
Suchbegriffe:
Gartentorfalle
gartentorfalle gah
gartentorfalle
Gartentorfalle, mit versenkten Schraublöchern, mit Klinkhaken, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Plattenlänge: 80 mm, Plattenbreite: 55 mm, Anzahl Löcher: 4 / 2, Loch: Ø5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
Indien
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß b 1:
55 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß a 1:
80 mm
Loch-Ø 2:
5.5 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.388 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21012 0
Anzahl Löcher 2:
2
Anzahl Löcher 1:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,75*
€ 55,6325
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,90*
€ 53,431
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 43,69*
€ 51,9911
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,77*
€ 49,7063
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,30*
€ 47,957
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,28*
€ 46,7432
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,07*
€ 45,3033
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 37,94*
€ 45,1486
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,73*
€ 37,7587
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.