Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Pfostenträger zum Einschrauben für Vierkantholzpfosten, feuerverzinkt,H 470 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-Pfostenträger zum Einschrauben für Vierkantholzpfosten, feuerverzinkt,H 470 mm
L-Pfostenträger zum Einschrauben für Vierkantholzpfosten, feuerverzinkt,H 470 mm
L-Pfostenträger zum Einschrauben für Vierkantholzpfosten, feuerverzinkt,H 470 mm
Artikel-Nr.:
     C709-212278
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     212278
EAN/GTIN:
     4004338212278
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger l-form
Geeignet zur Befestigung von liegenden Vierkantholzpfosten am Boden.
L-Pfostenträger für Vierkantholzpfosten, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einschrauben, Gesamthöhe: 470 mm, Breite: 95 mm, Höhe: 70 mm, Tiefe: 70 mm, Materialstärke: 4,00 mm, Anzahl Löcher: 1 / 4, Loch: Ø15 / Ø7,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
Indien
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
4 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß d 1:
70 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
70 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
95 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Gesamthöhe
Maß a 1:
470 mm
Loch-Ø 2:
7.5 mm
Loch-Ø 1:
15 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
1.300 kg
Befestigungsart:
zum Einschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21227 8
Anzahl Löcher 2:
4
Anzahl Löcher 1:
1
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.