Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Pfostentr. mit Steg, feuerverzinkt, zum Einbetonieren, Betonankerlänge:500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Pfostentr. mit Steg, feuerverzinkt, zum Einbetonieren, Betonankerlänge:500 mm
T-Pfostentr. mit Steg, feuerverzinkt, zum Einbetonieren, Betonankerlänge:500 mm
T-Pfostentr. mit Steg, feuerverzinkt, zum Einbetonieren, Betonankerlänge:500 mm
Artikel-Nr.:
     C709-212681
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     212681
EAN/GTIN:
     4004338212681
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
gah t-pfostenträger
T-Pfostenträger mit Steg, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, Stegbreite: 80 mm, Steghöhe: 130 mm, Länge Betonanker: 500 mm, Plattenlänge: 90 mm, Rohr-Ø: 48,3 mm, Materialstärke: 8,00 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø11 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
Indien
sperrig für Paketdienst:
J
Rohr-Ø:
48.3 mm
Materialstärke:
8 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß d 1:
90 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Länge Betonanker
Maß c 1:
500 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Steghöhe
Maß b 1:
130 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Stegbreite
Maß a 1:
80 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
3.370 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21268 1
Anzahl Löcher 1:
4
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 18 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.