Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flechtzaunhalter, Blattschrauben-Form, abgewinkelt, disp., L 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flechtzaunhalter, Blattschrauben-Form, abgewinkelt, disp., L 160mm
Flechtzaunhalter, Blattschrauben-Form, abgewinkelt, disp., L 160mm
Flechtzaunhalter, Blattschrauben-Form, abgewinkelt, disp., L 160mm
Artikel-Nr.:
     C709-213251
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     213251
EAN/GTIN:
     4004338213251
Suchbegriffe:
Flechtzaunbeschlag
Flechtzaunhalterung
Holzzaunbeschläge
holzzaunbeschläge
Der Holzpfosten muss vor Einschrauben des Flechtzaunhalters mit 6 mm vorgebohrt werden.
Flechtzaunhalter, Blattschrauben-Form, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, zum Einschrauben, Gesamtlänge: 160 mm, Gewindelänge: 75 mm, Ausführung: abgewinkelt, Gewinde-Ø: 10 mm, Anzahl Löcher: 2, Loch: Ø6 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73181300900
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Gewindelänge
Maß b 1:
75 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
Maß a 1:
160 mm
Loch-Ø 1:
6 mm
Lagerhaltung:
J
Gewinde-Ø:
10 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.08 kg
Befestigungsart:
zum Einschrauben
Ausführung:
abgewinkelt
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21325 1
Anzahl Löcher 1:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,99*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.