Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flechtzaunhalter, L-Form, Edelstahl, HxB 83x30 mm, Karte à 4 St.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Flechtzaunhalter, L-Form, Edelstahl, HxB 83x30 mm, Karte à 4 St.
Flechtzaunhalter, L-Form, Edelstahl, HxB 83x30 mm, Karte à 4 St.
Flechtzaunhalter, L-Form, Edelstahl, HxB 83x30 mm, Karte à 4 St.
Artikel-Nr.:
     C709-213275
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     213275
EAN/GTIN:
     4004338213275
Suchbegriffe:
Flechtzaunbeschlag
Flechtzaunhalterung
Holzzaunbeschläge
holzzaunbeschläge
Der Holzpfosten muss vor Einschrauben des Flechtzaunhalters mit 6 mm vorgebohrt werden.
Flechtzaunhalter, L-Form, Material: Edelstahl, Inhalt pro PE: 4 St., Gesamthöhe: 83 mm, Breite: 30 mm, Tiefe: 32 mm, Höhe: 38 mm, Antrieb: Innensechsrund (Stern) Größe 30, Materialstärke: 2,00 mm, Holzgewinde-Ø: 8 x 45 mm, Anzahl Löcher: 2, Loch: Ø5 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Höhe
Maß d 1:
38 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß c 1:
32 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
30 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Gesamthöhe
Maß a 1:
83 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Lagerhaltung:
J
Inhaltswert pro PE:
4
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Holzgewindelänge:
45 mm
Holzgewinde-Ø:
8 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.229 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21327 5
Anzahl Löcher 1:
2
Antrieb:
Innensechsrund (Stern) Größe 30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 10.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 1,0725* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,16*
€ 6,14
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.