Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Pfostenträger,fvz,zEinbet.,lichte Breite 141mm,Gesamthöhe 600mm,Stärke 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-Pfostenträger,fvz,zEinbet.,lichte Breite 141mm,Gesamthöhe 600mm,Stärke 6mm
H-Pfostenträger,fvz,zEinbet.,lichte Breite 141mm,Gesamthöhe 600mm,Stärke 6mm
H-Pfostenträger,fvz,zEinbet.,lichte Breite 141mm,Gesamthöhe 600mm,Stärke 6mm
Artikel-Nr.:
     C709-213893
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     213893
EAN/GTIN:
     4004338213893
Suchbegriffe:
H-Pfostenanker
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Statisch geeignet für Carports, hohe Flecht- und Sichtschutzzäune und für Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle.
H-Pfostenträger, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-10/0210, lichte Breite: 141 mm, Höhe: 300 mm, Gesamthöhe: 600 mm, Tiefe: 60 mm, Materialstärke: 6,00 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø11 mm
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-10/0210
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
6 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß d 1:
60 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamthöhe
Maß c 1:
600 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
300 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß a 1:
141 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
4.400 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21389 3
Anzahl Löcher 1:
4
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
213817
ab € 9,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.