Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Pfostenträger mit Betonanker aus Rundstahl, feuerverzinkt, Breite 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-Pfostenträger mit Betonanker aus Rundstahl, feuerverzinkt, Breite 80 mm
L-Pfostenträger mit Betonanker aus Rundstahl, feuerverzinkt, Breite 80 mm
L-Pfostenträger mit Betonanker aus Rundstahl, feuerverzinkt, Breite 80 mm
Artikel-Nr.:
     C709-214005
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     214005
EAN/GTIN:
     4004338214005
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger l-form
Statisch nicht geeignet für hohe Flecht- und Sichtschutzzäune. Geeignet für Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle.
L-Pfostenträger mit Betonanker aus Rundstahl, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-10/0210, Breite: 80 mm, Höhe: 104 mm, Länge Betonanker: 200 mm, Tiefe: 60 mm, Betonanker-Ø: 16 mm, Materialstärke: 4,00 mm, Anzahl Löcher: 3, Loch: Ø11 mm
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-10/0210
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
4 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß d 1:
60 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Länge Betonanker
Maß c 1:
200 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
104 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
80 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.644 kg
Betonanker-Ø:
16 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21400 5
Anzahl Löcher 1:
3
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.