Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Pfostenträger, breitenverstellbar 71 - 131 mm, disp., z. Aufschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Pfostenträger, breitenverstellbar 71 - 131 mm, disp., z. Aufschrauben
U-Pfostenträger, breitenverstellbar 71 - 131 mm, disp., z. Aufschrauben
U-Pfostenträger, breitenverstellbar 71 - 131 mm, disp., z. Aufschrauben
U-Pfostenträger, breitenverstellbar 71 - 131 mm, disp., z. Aufschrauben
Artikel-Nr.:
     C709-214500
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     214500
EAN/GTIN:
     4004338214500
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche u
Statisch nicht geeignet für hohe Flecht- und Sichtschutzzäune.
U-Pfostenträger, Ausführung: breitenverstellbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, zum Aufschrauben, lichte Breite: 71 - 131 mm, Höhe: 110 mm, Bodenabstand: 70 mm, Tiefe: 70 mm, Plattenlänge: 100 mm, Riffelstahl-Ø: 19 mm, Materialstärke: 5,00 mm, Anzahl Löcher: 10, Loch: Ø11 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Riffelstahl-Ø:
19 mm
Materialstärke:
5 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß e 1:
100 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß d 1:
70 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Bodenabstand
Maß c 1:
70 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
110 mm
Maß a:
71 - 131 mm
Maß a 2 Bedeutung:
lichte Breite
Maß a 2:
131 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß a 1:
71 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
1.540 kg
Bodenabstand:
90 mm
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21450 0
Anzahl Löcher 1:
10
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.