Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenkappe, für Holzpfosten, hoch, Aluguss, blank, LxB 70x70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenkappe, für Holzpfosten, hoch, Aluguss, blank, LxB 70x70 mm
Pfostenkappe, für Holzpfosten, hoch, Aluguss, blank, LxB 70x70 mm
Pfostenkappe, für Holzpfosten, hoch, Aluguss, blank, LxB 70x70 mm
Pfostenkappe, für Holzpfosten, hoch, Aluguss, blank, LxB 70x70 mm
Artikel-Nr.:
     C709-217228
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     217228
EAN/GTIN:
     4004338217228
Suchbegriffe:
Pfostenbedecker
Pfostenkappe
Rohrpfostenkappe
alberts deutschland pfostenkappe
Sichere Befestigung durch seitliche Verschraubung.
Pfostenkappe für Holzpfosten, hohe Form, mit versenkten Schraublöchern, Material: Aluminiumguss, Oberfläche: blank, Länge: 70 mm, Breite: 70 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76169910990
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
70 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
70 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.140 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21722 8
Weitere Suchbegriffe: pfostenkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.