Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torgriff, Stahl roh, galv. Dickschichtschutz, Länge 159 mm, Breite 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torgriff, Stahl roh, galv. Dickschichtschutz, Länge 159 mm, Breite 13 mm
Torgriff, Stahl roh, galv. Dickschichtschutz, Länge 159 mm, Breite 13 mm
Torgriff, Stahl roh, galv. Dickschichtschutz, Länge 159 mm, Breite 13 mm
Artikel-Nr.:
     C709-307349
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     307349
EAN/GTIN:
     4004338307349
Suchbegriffe:
Gartentorgriff
Torgriff, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Länge: 159 mm, Breite: 13 mm, Anzahl Löcher: 2, Loch: Ø6,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
Indien
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
13 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
159 mm
Loch-Ø 1:
6.5 mm
Lagerhaltung:
J
Griff-Ø:
8 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.072 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
30734 9
Anzahl Löcher 1:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.