Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgehänge, disp., Scharnier LxB 90x45, Band LxB 192x34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzgehänge, disp., Scharnier LxB 90x45, Band LxB 192x34 mm
Kreuzgehänge, disp., Scharnier LxB 90x45, Band LxB 192x34 mm
Kreuzgehänge, disp., Scharnier LxB 90x45, Band LxB 192x34 mm
Kreuzgehänge, disp., Scharnier LxB 90x45, Band LxB 192x34 mm
Artikel-Nr.:
     C709-310615
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     310615
EAN/GTIN:
     4004338310615
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge verzinkt
Kreuzgehänge, mit vernietetem Stift, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Bandlänge: 192 mm, Scharnierbreite: 45 mm, Scharnierlänge: 90 mm, Bandbreite: 34 mm, Ausführung: leicht, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 6 / 2, Loch: Ø6,5 / 9 x 9 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Bandbreite
Maß d 1:
34 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Scharnierlänge
Maß c 1:
90 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Scharnierbreite
Maß b 1:
45 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Bandlänge
Maß a 1:
192 mm
Loch Länge 2:
9 mm
Loch Breite 2:
9 mm
Loch-Ø 1:
6.5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.230 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Ausführung:
leicht
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31061 5
Anzahl Löcher 2:
2
Anzahl Löcher 1:
6
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.