Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgehänge, disp., Scharnier LxB 90x45, Band LxB 292,5x34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzgehänge, disp., Scharnier LxB 90x45, Band LxB 292,5x34 mm
Kreuzgehänge, disp., Scharnier LxB 90x45, Band LxB 292,5x34 mm
Kreuzgehänge, disp., Scharnier LxB 90x45, Band LxB 292,5x34 mm
Artikel-Nr.:
     C709-310714
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     310714
EAN/GTIN:
     4004338310714
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge verzinkt
Kreuzgehänge, mit vernietetem Stift, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Bandlänge: 292,5 mm, Scharnierbreite: 45 mm, Scharnierlänge: 90 mm, Bandbreite: 34 mm, Ausführung: leicht, Materialstärke: 2,30 mm, Anzahl Löcher: 7 / 2, Loch: Ø6,5 / 9 x 9 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2.3 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Bandbreite
Maß d 1:
34 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Scharnierlänge
Maß c 1:
90 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Scharnierbreite
Maß b 1:
45 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Bandlänge
Maß a 1:
292.5 mm
Loch Länge 2:
9 mm
Loch Breite 2:
9 mm
Loch-Ø 1:
6.5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.290 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Ausführung:
leicht
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31071 4
Anzahl Löcher 2:
2
Anzahl Löcher 1:
7
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.