Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Scharniere
>
Aufschraubkloben
>
Artikel
Kloben auf Platte,feuerverzinkt,Dorn Ø13 mm,Abstand 11 mm,Platte HxB100x35 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C709-311209
Hersteller:
Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
311209
EAN/GTIN:
4004338311209
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Kloben auf Platte, DI-Haken, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Dornmaß-Ø: 13 mm, Abstand Dorn - Platte: 11 mm, Plattenhöhe: 100 mm, Plattenbreite: 35 mm, Länge Dorn: 40 mm, Materialstärke: 4,00 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø6 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
4 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Dorn
Maß e 1:
40 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß d 1:
35 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenhöhe
Maß c 1:
100 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Dorn - Platte
Maß b 1:
11 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Dornmaß-Ø
Maß a-Ø:
13 mm
Loch-Ø 1:
6 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.217 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31120 9
Anzahl Löcher 1:
4
... >
Gehänge, Ladenbänder und Kloben
>
Laden- und Torbänder, Kloben
>
Kloben auf Platte, DI-Haken
Weitere Suchbegriffe:
Fenster Plattenkloben
,
Platten Kloben
,
Plattenkloben
,
aufschraub-haken feuerverzinkt
,
aufschraub haken
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,29*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 32 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 320 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kloben auf Platte,feuerverzinkt,Dorn Ø16 mm,Abstand 13 mm,Platte HxB115x40 mm
Alberts Deutschland
311254
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen