Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben auf Platte,feuerverzinkt,Dorn Ø16 mm,Abstand 13 mm,Platte HxB115x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kloben auf Platte,feuerverzinkt,Dorn Ø16 mm,Abstand 13 mm,Platte HxB115x40 mm
Kloben auf Platte,feuerverzinkt,Dorn Ø16 mm,Abstand 13 mm,Platte HxB115x40 mm
Kloben auf Platte,feuerverzinkt,Dorn Ø16 mm,Abstand 13 mm,Platte HxB115x40 mm
Artikel-Nr.:
     C709-311254
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     311254
EAN/GTIN:
     4004338311254
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Kloben auf Platte, DI-Haken, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Dornmaß-Ø: 16 mm, Abstand Dorn - Platte: 13 mm, Plattenhöhe: 115 mm, Plattenbreite: 40 mm, Länge Dorn: 45 mm, Materialstärke: 4,50 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø7,2 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
4.5 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Dorn
Maß e 1:
45 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß d 1:
40 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenhöhe
Maß c 1:
115 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Dorn - Platte
Maß b 1:
13 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Dornmaß-Ø
Maß a-Ø:
16 mm
Loch-Ø 1:
7.2 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.332 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31125 4
Anzahl Löcher 1:
4
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 32 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 320 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
311209
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.