| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C709-311407 Herst.-Nr.: 311407 EAN/GTIN: 4004338311407 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kloben auf Platte, DII-Haken, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Dornmaß-Ø: 13 mm, Abstand Dorn - Platte: 25 mm, Plattenhöhe: 100 mm, Plattenbreite: 35 mm, Länge Dorn: 40 mm, Materialstärke: 4,00 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø6 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zolltarif-Nr.: | 83021000900 | Ursprungsland: | Deutschland | sperrig für Paketdienst: | J | Materialstärke: | 4 mm | Maß e 1 Bedeutung: | Länge Dorn | Maß e 1: | 40 mm | Maß d 1 Bedeutung: | Plattenbreite | Maß d 1: | 35 mm | Maß c 1 Bedeutung: | Plattenhöhe | Maß c 1: | 100 mm | Maß b 1 Bedeutung: | Abstand Dorn - Platte | Maß b 1: | 25 mm | Maß a-Ø Bedeutung: | Dornmaß-Ø | Maß a-Ø: | 13 mm | Loch-Ø 1: | 6 mm | Lagerhaltung: | J | Gewicht pro PE (kg): | 0.246 kg | Befestigungsart: | zum Aufschrauben | Artikel-Nr. mit Leerzeichen: | 31140 7 | Anzahl Löcher 1: | 4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |