Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben auf Platte,feuerverzinkt,Dorn Ø16 mm,Abstand 28 mm,Platte HxB113x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kloben auf Platte,feuerverzinkt,Dorn Ø16 mm,Abstand 28 mm,Platte HxB113x40 mm
Kloben auf Platte,feuerverzinkt,Dorn Ø16 mm,Abstand 28 mm,Platte HxB113x40 mm
Kloben auf Platte,feuerverzinkt,Dorn Ø16 mm,Abstand 28 mm,Platte HxB113x40 mm
Artikel-Nr.:
     C709-311452
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     311452
EAN/GTIN:
     4004338311452
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Kloben auf Platte, DII-Haken, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Dornmaß-Ø: 16 mm, Abstand Dorn - Platte: 28 mm, Plattenhöhe: 113 mm, Plattenbreite: 40 mm, Länge Dorn: 45 mm, Materialstärke: 4,50 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø7 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
4.5 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Dorn
Maß e 1:
45 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß d 1:
40 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenhöhe
Maß c 1:
113 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Dorn - Platte
Maß b 1:
28 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Dornmaß-Ø
Maß a-Ø:
16 mm
Loch-Ø 1:
7 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.37 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31145 2
Anzahl Löcher 1:
4
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
311506
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.