Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben auf Platte,disp.,Dorn Ø16 mm,Abstand 28 mm,Platte HxB113x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kloben auf Platte,disp.,Dorn Ø16 mm,Abstand 28 mm,Platte HxB113x40 mm
Kloben auf Platte,disp.,Dorn Ø16 mm,Abstand 28 mm,Platte HxB113x40 mm
Kloben auf Platte,disp.,Dorn Ø16 mm,Abstand 28 mm,Platte HxB113x40 mm
Artikel-Nr.:
     C709-311469
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     311469
EAN/GTIN:
     4004338311469
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Kloben auf Platte, DII-Haken, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Dornmaß-Ø: 16 mm, Abstand Dorn - Platte: 28 mm, Plattenhöhe: 113 mm, Plattenbreite: 40 mm, Länge Dorn: 45 mm, Materialstärke: 4,00 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø7 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
4 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Dorn
Maß e 1:
45 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß d 1:
40 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenhöhe
Maß c 1:
113 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Dorn - Platte
Maß b 1:
28 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Dornmaß-Ø
Maß a-Ø:
16 mm
Loch-Ø 1:
7 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.357 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31146 9
Anzahl Löcher 1:
4
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.