Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben auf Platte,disp.,Dorn Ø20 mm,Abstand 35 mm,Platte HxB189x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kloben auf Platte,disp.,Dorn Ø20 mm,Abstand 35 mm,Platte HxB189x60 mm
Kloben auf Platte,disp.,Dorn Ø20 mm,Abstand 35 mm,Platte HxB189x60 mm
Kloben auf Platte,disp.,Dorn Ø20 mm,Abstand 35 mm,Platte HxB189x60 mm
Artikel-Nr.:
     C709-311513
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     311513
EAN/GTIN:
     4004338311513
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Kloben auf Platte, DII-Haken, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Dornmaß-Ø: 20 mm, Abstand Dorn - Platte: 35 mm, Plattenhöhe: 189 mm, Plattenbreite: 60 mm, Länge Dorn: 60 mm, Materialstärke: 6,00 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø7,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
6 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Dorn
Maß e 1:
60 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß d 1:
60 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenhöhe
Maß c 1:
189 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Dorn - Platte
Maß b 1:
35 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Dornmaß-Ø
Maß a-Ø:
20 mm
Loch-Ø 1:
7.5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
1.000 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31151 3
Anzahl Löcher 1:
6
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.