Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, disp., LxB 782x60 mm, Rolle Ø20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, disp., LxB 782x60 mm, Rolle Ø20 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, disp., LxB 782x60 mm, Rolle Ø20 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, disp., LxB 782x60 mm, Rolle Ø20 mm
Artikel-Nr.:
     C709-312343
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     312343
EAN/GTIN:
     4004338312343
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband verzinkt
ladenband
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Länge: 782 mm, Rollen-Ø: 20 mm, Breite: 60 mm, Materialstärke: 8,00 mm, Anzahl Löcher: 2 / 1 / 1, Loch: Ø9 / Ø11 / 11 x 11 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
8 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
60 mm
Maß b-Ø Bedeutung:
Rollen-Ø
Maß b-Ø:
20 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
782 mm
Loch Länge 3:
11 mm
Loch Breite 3:
11 mm
Loch-Ø 2:
11 mm
Loch-Ø 1:
9 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
3.130 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31234 3
Anzahl Löcher 3:
1
Anzahl Löcher 2:
1
Anzahl Löcher 1:
2
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.