Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet,disp., LxB1182x60 mm, Rolle Ø20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet,disp., LxB1182x60 mm, Rolle Ø20 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet,disp., LxB1182x60 mm, Rolle Ø20 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet,disp., LxB1182x60 mm, Rolle Ø20 mm
Artikel-Nr.:
     C709-312442
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     312442
EAN/GTIN:
     4004338312442
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband verzinkt
ladenband
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Länge: 1182 mm, Rollen-Ø: 20 mm, Breite: 60 mm, Materialstärke: 8,00 mm, Anzahl Löcher: 4 / 1 / 1, Loch: Ø9 / Ø11 / 11 x 11 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
8 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
60 mm
Maß b-Ø Bedeutung:
Rollen-Ø
Maß b-Ø:
20 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
1182 mm
Loch Länge 3:
11 mm
Loch Breite 3:
11 mm
Loch-Ø 2:
11 mm
Loch-Ø 1:
9 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
4.690 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31244 2
Anzahl Löcher 3:
1
Anzahl Löcher 2:
1
Anzahl Löcher 1:
4
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
312336
ab € 15,64*
Ähnlich
Alberts Deutschland
312435
ab € 24,92*
Ähnlich
Alberts Deutschland
312480
ab € 29,66*
Ähnlich
Alberts Deutschland
312381
ab € 18,93*
Ähnlich
Alberts Deutschland
312398
ab € 15,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.