Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tor-Winkelband, Abschluss spitz, oben, feuerverzinkt, HxL 600x1000mm,Rolle Ø20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tor-Winkelband, Abschluss spitz, oben, feuerverzinkt, HxL 600x1000mm,Rolle Ø20mm
Tor-Winkelband, Abschluss spitz, oben, feuerverzinkt, HxL 600x1000mm,Rolle Ø20mm
Tor-Winkelband, Abschluss spitz, oben, feuerverzinkt, HxL 600x1000mm,Rolle Ø20mm
Artikel-Nr.:
     C709-312947
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     312947
EAN/GTIN:
     4004338312947
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Exzenterbeschlag
Tor-Winkelband, gerade, Abschluss spitz, für Garagentore, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Höhe: 600 mm, Länge: 1000 mm, Rollen-Ø: 20 mm, Breite: 60 mm, Abstand Mitte Band - Mitte Rolle: 120 mm, Artikelbeschreibung: oben, Materialstärke: 8,00 mm, Anzahl Löcher: 9 / 1, Loch: Ø10 / 12 x 12 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Rollenstärke:
8 mm
Rollenbreite:
60 mm
Materialstärke:
8 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Abstand Mitte Band - Mitte Rolle
Maß e 1:
120 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Breite
Maß d 1:
60 mm
Maß c-Ø Bedeutung:
Rollen-Ø
Maß c-Ø:
20 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Länge
Maß b 1:
1000 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
600 mm
Loch Länge 2:
12 mm
Loch Breite 2:
12 mm
Loch-Ø 1:
10 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
6.410 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikelbeschreibung:
oben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31294 7
Anzahl Löcher 2:
1
Anzahl Löcher 1:
9
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 7 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
312978
ab € 40,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.