Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tor-Winkel, Lieferung paarweise in VE, galv. gelb verzinkt, HxLxB 300x300x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tor-Winkel, Lieferung paarweise in VE, galv. gelb verzinkt, HxLxB 300x300x40 mm
Tor-Winkel, Lieferung paarweise in VE, galv. gelb verzinkt, HxLxB 300x300x40 mm
Tor-Winkel, Lieferung paarweise in VE, galv. gelb verzinkt, HxLxB 300x300x40 mm
Tor-Winkel, Lieferung paarweise in VE, galv. gelb verzinkt, HxLxB 300x300x40 mm
Artikel-Nr.:
     C709-313098
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     313098
EAN/GTIN:
     4004338313098
Suchbegriffe:
Eckwinkel
Einlassecke
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Tor-Winkel, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt, Höhe: 300 mm, Länge: 300 mm, Breite: 40 mm, Materialstärke: 3,00 mm, Anzahl Löcher: 5, Loch: Ø5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
3 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
40 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Länge
Maß b 1:
300 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
300 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.697 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31309 8
Anzahl Löcher 1:
5
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 14 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 16 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.