Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Scharniere
>
Winkelband
>
Artikel
Fensterladen-Winkelband,gerade,unten,disp.,HxL 250x200mm,Rolle Ø13mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C709-313319
Hersteller:
Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
313319
EAN/GTIN:
4004338313319
Suchbegriffe:
Fenster Winkelband
Fensterladenwinkelband
Fensterwinkelband
Haustürwinkelband
Fensterladen-Winkelband, gerade, Abschluss gerade, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Höhe: 250 mm, Länge: 200 mm, Rollen-Ø: 13 mm, Breite: 30 mm, Abstand Mitte Band - Mitte Rolle: 75 mm, Artikelbeschreibung: unten, Materialstärke: 3,00 mm, Anzahl Löcher: 5 / 1, Loch: Ø5,5 / 9 x 9 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024150000
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Rollenstärke:
4 mm
Rollenbreite:
35 mm
Materialstärke:
3 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Abstand Mitte Band - Mitte Rolle
Maß e 1:
75 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Breite
Maß d 1:
30 mm
Maß c-Ø Bedeutung:
Rollen-Ø
Maß c-Ø:
13 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Länge
Maß b 1:
200 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
250 mm
Loch Länge 2:
9 mm
Loch Breite 2:
9 mm
Loch-Ø 1:
5.5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.440 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikelbeschreibung:
unten
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31331 9
Anzahl Löcher 2:
1
Anzahl Löcher 1:
5
... >
Sortiment Eisenwaren für Holz- und Metallbau
>
Fensterladenbeschläge
>
Fensterladen-Winkelband, gerade, Abschluss gerade
Weitere Suchbegriffe:
Torwinkelband
,
Winkelband
,
Winkelbänder
,
Winkeltürbänder
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,64*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen