Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterladen-Winkelband,gerade,oben,gelb verzinkt,HxL 250x200mm,Rolle Ø13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fensterladen-Winkelband,gerade,oben,gelb verzinkt,HxL 250x200mm,Rolle Ø13mm
Fensterladen-Winkelband,gerade,oben,gelb verzinkt,HxL 250x200mm,Rolle Ø13mm
Fensterladen-Winkelband,gerade,oben,gelb verzinkt,HxL 250x200mm,Rolle Ø13mm
Artikel-Nr.:
     C709-313326
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     313326
EAN/GTIN:
     4004338313326
Suchbegriffe:
Fenster Winkelband
Fensterladenwinkelband
Fensterwinkelband
Haustürwinkelband
Fensterladen-Winkelband, gerade, Abschluss gerade, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Höhe: 250 mm, Länge: 200 mm, Rollen-Ø: 13 mm, Breite: 30 mm, Abstand Mitte Band - Mitte Rolle: 75 mm, Artikelbeschreibung: oben, Materialstärke: 3,00 mm, Anzahl Löcher: 5 / 1, Loch: Ø5,5 / 9 x 9 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024150000
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Rollenstärke:
4 mm
Rollenbreite:
35 mm
Materialstärke:
3 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Abstand Mitte Band - Mitte Rolle
Maß e 1:
75 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Breite
Maß d 1:
30 mm
Maß c-Ø Bedeutung:
Rollen-Ø
Maß c-Ø:
13 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Länge
Maß b 1:
200 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
250 mm
Loch Länge 2:
9 mm
Loch Breite 2:
9 mm
Loch-Ø 1:
5.5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.440 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikelbeschreibung:
oben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31332 6
Anzahl Löcher 2:
1
Anzahl Löcher 1:
5
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.