Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet,disp., LxB 300x30 mm, Rolle Ø10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet,disp., LxB 300x30 mm, Rolle Ø10 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet,disp., LxB 300x30 mm, Rolle Ø10 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet,disp., LxB 300x30 mm, Rolle Ø10 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet,disp., LxB 300x30 mm, Rolle Ø10 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet,disp., LxB 300x30 mm, Rolle Ø10 mm
Artikel-Nr.:
     C709-313647
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     313647
EAN/GTIN:
     4004338313647
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband feuerverzinkt
ladenband
ladenbänder gah
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Länge: 300 mm, Rollen-Ø: 10 mm, Breite: 30 mm, Materialstärke: 3,00 mm, Anzahl Löcher: 2 / 1, Loch: Ø7 / 9 x 9 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
3 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
30 mm
Maß b-Ø Bedeutung:
Rollen-Ø
Maß b-Ø:
10 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
300 mm
Loch Länge 2:
9 mm
Loch Breite 2:
9 mm
Loch-Ø 1:
7 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.23 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31364 7
Anzahl Löcher 2:
1
Anzahl Löcher 1:
2
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.