Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, disp., LxB 300x40 mm, Rolle Ø13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, disp., LxB 300x40 mm, Rolle Ø13 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, disp., LxB 300x40 mm, Rolle Ø13 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, disp., LxB 300x40 mm, Rolle Ø13 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, disp., LxB 300x40 mm, Rolle Ø13 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, disp., LxB 300x40 mm, Rolle Ø13 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, disp., LxB 300x40 mm, Rolle Ø13 mm
Artikel-Nr.:
     C709-313807
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     313807
EAN/GTIN:
     4004338313807
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband verzinkt
ladenband
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Länge: 300 mm, Rollen-Ø: 13 mm, Breite: 40 mm, Materialstärke: 5,00 mm, Anzahl Löcher: 2 / 1, Loch: Ø7 / 9 x 9 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
40 mm
Maß b-Ø Bedeutung:
Rollen-Ø
Maß b-Ø:
13 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
300 mm
Loch Länge 2:
9 mm
Loch Breite 2:
9 mm
Loch-Ø 1:
7 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.524 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31380 7
Anzahl Löcher 2:
1
Anzahl Löcher 1:
2
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.