Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband Ovado, Ausf.gerade,Abschl.abgerundet,verz.,graphitgrau besch.Ø16/600mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ladenband Ovado, Ausf.gerade,Abschl.abgerundet,verz.,graphitgrau besch.Ø16/600mm
Ladenband Ovado, Ausf.gerade,Abschl.abgerundet,verz.,graphitgrau besch.Ø16/600mm
Ladenband Ovado, Ausf.gerade,Abschl.abgerundet,verz.,graphitgrau besch.Ø16/600mm
Ladenband Ovado, Ausf.gerade,Abschl.abgerundet,verz.,graphitgrau besch.Ø16/600mm
Ladenband Ovado, Ausf.gerade,Abschl.abgerundet,verz.,graphitgrau besch.Ø16/600mm
Artikel-Nr.:
     C709-314033
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     314033
EAN/GTIN:
     4004338314033
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband
Ladenband Ovado, gerade, Abschluss abgerundet, Material: Stahl, Oberfläche: verzinkt, graphitgrau kunststoffbeschichtet, Länge: 600 mm, Rollen-Ø: 16 mm, Breite: 40 mm, Materialstärke: 5,00 mm, Anzahl Löcher: 2 / 1, Loch: Ø9 / 11 x 11 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
40 mm
Maß b-Ø Bedeutung:
Rollen-Ø
Maß b-Ø:
16 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
600 mm
Loch Länge 2:
11 mm
Loch Breite 2:
11 mm
Loch-Ø 1:
9 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.977 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31403 3
Anzahl Löcher 2:
1
Anzahl Löcher 1:
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 9,5728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,6812*
€ 61,50063
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,63*
€ 59,0597
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,92*
€ 57,0248
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,26*
€ 55,0494
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,01*
€ 53,5619
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 43,71*
€ 52,0149
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 43,57*
€ 51,8483
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,84*
€ 43,8396
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.