Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenband, galv. verzinkt disp., LxB 156x35x2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kistenband, galv. verzinkt disp., LxB 156x35x2 mm
Kistenband, galv. verzinkt disp., LxB 156x35x2 mm
Kistenband, galv. verzinkt disp., LxB 156x35x2 mm
Kistenband, galv. verzinkt disp., LxB 156x35x2 mm
Kistenband, galv. verzinkt disp., LxB 156x35x2 mm
Kistenband, galv. verzinkt disp., LxB 156x35x2 mm
Artikel-Nr.:
     C709-315580
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     315580
EAN/GTIN:
     4004338315580
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
Kistenband, mit vernietetem Stift, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Länge: 156 mm, Breite: 35 mm, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø5,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
35 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
156 mm
Loch-Ø 1:
5.5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.092 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31558 0
Anzahl Löcher 1:
8
Weitere Suchbegriffe: kistenband verzinkt, kistenband
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6922*
€ 0,82372
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,6921*
€ 0,8236
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.