Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenband, disp., LxB 250x40x2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kistenband, disp., LxB 250x40x2,5 mm
Kistenband, disp., LxB 250x40x2,5 mm
Kistenband, disp., LxB 250x40x2,5 mm
Kistenband, disp., LxB 250x40x2,5 mm
Kistenband, disp., LxB 250x40x2,5 mm
Kistenband, disp., LxB 250x40x2,5 mm
Artikel-Nr.:
     4757-1555384
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     315702
EAN/GTIN:
     4004338315702
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
Kistenband, mit vernietetem Stift, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Länge: 250 mm, Breite: 40 mm, Materialstärke: 2,50 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø5,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
40 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
250 mm
Loch-Ø 1:
5.5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.205 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31570 2
Anzahl Löcher 1:
8
Weitere Suchbegriffe: kistenband verzinkt, kistenband
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
81
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,92*
€ 1,35*
4 Tage
67
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,13*
€ 1,55*
2 Tage
63
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,14*
€ 1,56*
2 Tage
90
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,28*
€ 1,75*
2 Tage
90
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,30*
€ 1,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.